Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stadler Form Oskar big


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7567988
Hersteller:
     Stadler Form
Herst.-Nr.:
     O-040
EAN/GTIN:
     0802322002454
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
stadler luftbefeuchter
Stadler Form Oskar big - Luftbefeuchter - zum Aufstellen - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Zum Aufstellen
Farbe
Weiß
Produkttyp
Luftbefeuchter
Funktionen
Befeuchtend, duftabgebend
Sicherheitsmerkmale
Automatisches Ausschalten (wenn leer), Wanssertankfüllstandsanzeige
Tankfüllmenge
6 Liter
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 100 m²
Empfohlenes Raumvolumen
Bis zu 250 m3
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Silver Cube-Wasserfilter, ätherische Öle, 4 Verdunster-Kassetten
Kennzeichnung
RoHS, WEEE, EAC
Abmessungen und Gewicht
Breite
47 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
29 cm
Gewicht
4.7 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
32 W
Ein-/Aus-Schalter
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Filter-Kontrollleuchte
Ja
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
46 dB
Luftbefeuchter
Kombiniert mit
Integrierter Hygrostat
Max. Befeuchtungskapazität
16.8 L/24Std.
Luftbefeuchter Art
Zerstäuber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 212,31*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,85*
€ 268,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 222,56*
€ 264,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,33*
€ 259,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,31*
€ 252,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.