Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Eco 1,5 Std. Batterieladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta 57680 Akkuladegerät AC
Varta 57680 Akkuladegerät AC
Varta 57680 Akkuladegerät AC
Artikel-Nr.:
     C1006-7550164
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57680 101 451
EAN/GTIN:
     4008496930364
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Erlaubt das gleichzeitige Laden zu unterschiedlichsten Kombinationen - bezüglich Anzahl, Ladezustand, Kapazitäten und Baugrößen der Akkus.
Varta Eco - 1,5 Std. Batterieladegerät - (für 4xAA/AAA) 4 x AA-Typ - NiMH - 2100 mAh - mit 4 x AA NiMH wiederaufladbare Batterien
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.6 cm
Tiefe
2.95 cm
Höhe
10.85 cm
Gewicht
140 g
Produkttyp
Batterieladegerät
Kombiniert mit
4 x AA NiMH wiederaufladbare Batterien
Batterie
Typ
AA-Typ
Technologie
NiMH
Kapazität
2100 mAh
Mitgelieferte Anzahl
4
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Ladezeit
1,5 Std.
Merkmale
Getrennte Ladekanäle, Sicherheitstimer, Erkennung defekter Zellen, Pufferladung, Alkalibatterie-Erkennung, Minus Delta V, Verpolungsschutz, Temperatursteuerung, für jeden Anschluss blaue LED-Ladeanzeige
Eingangsanschlüsse
5-poliger Micro-USB Typ B
Menge Eingangsstecker
1
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
10 cm
Transporttiefe
5.9 cm
Transporthöhe
19.5 cm
Transportgewicht
295 g
Unterstützte Batterie
Technologie
NiMH
Unterstützte Batterien
4xAA/AAA
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.