Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Recharge Accu Recycled 56816


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2LRDH-143644
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56816 101 404
EAN/GTIN:
     4008496931583
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Einfache Rundzellen-Akkus entladen sich während der Lagerung und verlieren dadurch unnötig viel Kapazität. Mit den VARTA Ready To Use Akkus konnte diese Problematik deutlich minimiert werden. Einmal aufgeladen weisen diese Akkus auch nach 12 Monaten Lagerung noch bis zu 75% ihrer Kapazität auf. VARTA Ready To Use Akkus erfordern kein spezielles Ladegerät und können in allen gängigen Anwendungen eingesetzt werden.
Varta Recharge Accu Recycled 56816 - Batterie 4 x AA-Typ - NiMH - (wiederaufladbar) - 2100 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie - (wiederaufladbar)
Verschiedenes
Packungstyp
Blisterverpackung
Batterie
Typ
AA-Typ
Technologie
NiMH
Kapazität
2100 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.2 V
Mitgelieferte Anzahl
4
Merkmale
Sofort einsatzbereite Technologie
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
8 cm
Transporttiefe
1.6 cm
Transporthöhe
12 cm
Transportgewicht
120 g
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
796
40
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,465*
€ 1,795*
1 Tag
2264
4
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,20*
€ 1,8525*
1 Tag
56
4
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,59*
€ 2,06*
1 Tag
32
4
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,7175*
€ 2,2075*
2 Tage
344
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,72275*
€ 2,21275*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 1,795*
€ 2,13605
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,665*
€ 1,98135
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,555*
€ 1,85045
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,465*
€ 1,74335
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 71,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
57680 101 401
ab € 13,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.