Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Catena 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7508836
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     1712001
EAN/GTIN:
     5028252505550
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
Das Catena 35 bewältigt anspruchsvollste Aufträge mit einer Breite von bis zu 305 mm mühelos und mit unerreichter Flexibilität und Effizienz. Dank der kompakten Abmessungen nimmt es im Büro, in der Schule oder in der kleinen Druckerei nur wenig Platz ein. Der auf 6 mm verbreiterte Zufuhrspalt ermöglicht schnelles und problemloses Aufziehen von Medien auf Schaumkernplatten. Das Catena 35 ist intuitiv und sehr einfach zu bedienen und damit auch für Erstanwender geeignet.
GBC Catena 35 - Laminator - Heiß- oder Kaltlaminierer - Rolle - 30.5 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
68.5 cm
Tiefe
45.7 cm
Höhe
33 cm
Gewicht
31.8 kg
Gerätetyp
Laminator
Transportbreite
66 cm
Transporttiefe
72 cm
Transporthöhe
44 cm
Transportgewicht
37.8 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Energieversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V / 50/60 Hz
Montage und Laminieren
Technologie
Heiß- oder Kaltlaminierer
Merkmale
Integriertes Schneidemesser
Aufwärmzeit
10 Minuten
Maximale Breite
30.5 cm
Maximale Geschwindigkeit
300 cm/Min.
Max. Dicke
6 mm
Motorisiert
Ja
Dicke des Laminiermaterials
25-250 µm
Laminierungsmaterialtyp
Rolle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.390,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.606,64*
€ 3.101,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.584,29*
€ 3.075,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.539,58*
€ 3.022,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.391,60*
€ 2.846,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.390,99*
€ 2.845,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.