Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC OPS Single Board Computer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7492173
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     100014295
EAN/GTIN:
     5028695114333
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
digital signage-player
NEC OPS Single Board Computer - Digital Signage-Player - 2 GB RAM - ARM Cortex-A53 - SSD - 32 GB - Android 5.1
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Digital Signage-Player
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player
OS im Lieferumfang
Android 5.1
Prozessor
Typ
Cortex-A53
Installierte Anzahl
1
Taktfrequenz
2 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Hersteller
ARM
RAM
Technologie
DDR3 SDRAM
Installierte Anzahl
2 GB
Konnektivität
Verbindungen
5 x USB 2.0 (2 vorn, 3 hinten) ¦ HDMI ¦ LAN (Gigabit Ethernet) ¦ Audio-Ausgang
Videoausgang
Grafikprozessor
MALI 450
Digitalspeicher
Kapazität
32 GB
Speicherlaufwerktyp
SSD
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Unterstützte Flash-Speicherkarten
SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
Speicherlaufwerkkapazität
32 GB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,70*
€ 265,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,73*
€ 254,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,18*
€ 247,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,51*
€ 244,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,09*
€ 223,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
CPU-D025BLACK
ab € 14,45*
Zubehör
Hannspree
HP247HJB
ab € 122,56*
Zubehör
Hannspree
HT225HPB
ab € 228,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.