Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Tuchset Bad


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7490082
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.863-266.0
EAN/GTIN:
     4054278315942
Suchbegriffe:
Kärcher-Reinigungsmittel
Reinigungsmittel Kärcher
Kärcher-Zubehör
Microfaser-Tücher
Perfekte Sauberkeit im Badezimmer: mit dem Mikrofaser-Tuchset Bad aus hochwertiger Mikrofaser. Die beiden Mikrofaser-Bodentücher für die Bodendüse EasyFix sorgen für einen strahlend sauberen Badezimmerboden und lassen sich per Klettsystem einfach und schnell an der Bodendüse EasyFix fixieren und ohne Schmutzkontakt entfernen. Mit dem Mikrofaser-Abrasivüberzug für die Handdüse können selbst hartnäckige Kalk- und Seifenrückstände mühelos entfernt werden. Dank dem Mikrofaser-Poliertuch erstrahlen Spiegel und andere glatte Oberflächen in neuem Glanz.
Kärcher - Tuchset Bad - für Dampfreiniger - für Kärcher SC 1, SC 2, SC 3, SC 4, SC 5
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tuchset Bad
Merkmale
Waschbar
Für
Dampfreiniger
Packungsinhalt
Bodentuch x 2 ¦ Abrasivtuch ¦ Poliertuch
Verschiedenes
Produktmaterial
Microfiber
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
11.2 cm
Tiefe (Versand)
34.5 cm
Höhe (Versand)
1.8 cm
Gewicht (Versand)
0.14 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Kärcher SC 1 EasyFix Premium, SC 2 EasyFix, SC 2 EasyFix Premium, SC 2 Premium, SC 3 EasyFix Premium, SC 4 EasyFix, SC 4 EasyFix Iron, SC 4 EasyFix Premium, SC 4 Premium, SC 5 EasyFix, SC 5 EasyFix Premium, SC 5 Premium
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 24,35* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,49*
€ 46,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,55*
€ 45,87
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 36,33*
€ 43,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,21*
€ 39,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,86*
€ 36,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,32*
€ 36,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,35*
€ 28,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.