Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joby GorillaPod 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7482549
Hersteller:
     Joby
Herst.-Nr.:
     JB01502-BWW
EAN/GTIN:
     0817024015022
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Joby GorillaPod 500 - Stativ
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4 cm
Tiefe
4 cm
Höhe
20.5 cm
Gewicht
79 g
Farbe
Schwarz, holzkohlefarben
Produkttyp
Stativ
Material
Rostfreier Stahl, Aluminium, ABS-Kunststoff, TPE
Herstellergarantie
Service und Support
- 1 Jahr
Stativ
Unterstützte Geräte
Camcorder, Kamera
Merkmale
Verstellbare Beine
Max. unterstütztes Gewicht
500 g
Kopf
Neigung (Grad)
+45/-45
Kopftyp
Ball
Stativmontage
1/4-Zoll-Schraube
Weitere Suchbegriffe: kamera ministativ
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.