Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiebel Eltron CNS 200 trend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7471968
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     236528
EAN/GTIN:
     4017212365281
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Elektroheizkörper
Konvektor
Stiebel Eltron CNS 200 trend - Heizelement - Wandbefestigung - 2000 W - Alpine White
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Wandbefestigung
Farbe
Alpine White
Produkttyp
Heizelement
Funktionen
Heizung
Material
Metall
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz, Frostschutz
Heizkapazität
2000 W
Heizmethode
Konvektion
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP24
Abmessungen und Gewicht
Breite
73.8 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
45 cm
Gewicht
7.7 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2 kW
Spannung
230 V / 50 Hz
Nennstrom
8.7 A
Ein-/Aus-Schalter
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Typ
LCD-Bildschirm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,22*
€ 229,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,61*
€ 225,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,80*
€ 218,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,60*
€ 207,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,42*
€ 187,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.