| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-7470342 Herst.-Nr.: GN5041 EAN/GTIN: 3045386375028 |
| |
|
| | |
| Der Handmixer Krups 3 Mix 5500 überzeugt mit Leistung und einer einfachen Benutzung für die tägliche Küchenarbeit: bereiten Sie mit dem leistungsstarken 500-W-Motor perfekten Eischnee in Rekordzeit zu und kneten Sie bis zu 500 g Mehl zu köstlichem Brotteig. Der sorgfältig gestaltete Griff sorgt für eine angenehme Nutzung und das zeitlose und elegante Design passt in jede Küche. Krups 3 Mix 5500 GN 5041 Plus - Handmixer - 500 W - Rostfreier Stahl/Schwarz/Weiß Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Rostfreier Stahl/Schwarz/Weiß | | Produkttyp | Handmixer | | Funktion & Einstellungen | Turbofunktion | Verschiedenes | Enthaltene Klingen und Aufsätze | Handmixerfuß aus rostfreiem Stahl, Edelstahl-Schneebesen, Edelstahl-Teighaken | Abmessungen und Gewicht | Breite | 27.5 cm | | Tiefe | 18.5 cm | | Höhe | 24 cm | Energieversorgung | Stromverbrauch | 500 W | Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen | Geschwindigkeitseinstellungen | 5 Voreinstellungen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |