Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex pro ND4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7466909
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21257
EAN/GTIN:
     4056929212570
Suchbegriffe:
Grau-Filter
Graufilter
grau-filter 40mm
graufilter
Graufilter, auch ND-Filter (Neutral Density = neutrale Dichte) genannt, verringern das gesamte, sichtbare Lichtspektrum gleichmäßig über den gesamten Filter hinweg. Farben und Kontraste werden dadurch nicht beeinflusst. Diese Reduktion findet Nutzen in verschiedenen Anwendungsbereichen. So kann eine verlängerte Belichtungszeit zu Fließeffekten bei sich bewegendem Wasser führen oder bei heller Umgebung mit offener Blende und verlängerter Verschlusszeit verarbeitet werden. Der hier verwendete Graufilter mit dem Filterfaktor 4 verlängert die Belichtungszeit / Blendenerweiterung um den Blendenwert 2.
walimex pro ND4 - Filter - neutrale Dichte 4x
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Rund
Produkttyp
Filter
Verschiedenes
Tragetasche
Schutzhülle
Filter
Filtereffekte
Neutrale Dichte 4x
Übertragung
25%
Neutraldichtefaktor
0.6
Belichtungserhöhung
2 Stufen
Für
Luftbildkamera
Weitere Suchbegriffe: graufilter nd4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.