Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De'Longhi Vertical Edge HFS50B20.AV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7442544
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     HFS50B20.AV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Drei Leistungsstufen erlauben eine optimale Einstellung der Wärmeabgabe. Die IP-21-Zertifizierung zeichnet den Schutz des Gerätes gegen senkrecht fallende Tropfen aus. Dies erhöht die Sicherheit und Eignung des Geräte zur Verwendung in Badezimmern.
De'Longhi Vertical Edge HFS50B20.AV - Heizlüfter - Mobil - 2000 W - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil
Farbe
Blau
Produkttyp
Heizlüfter
Funktionen
Heizung
Sicherheitsmerkmale
Frostschutz
Besondere Merkmale
Tragegriff enthalten
Empfohlenes Raumvolumen
Bis zu 60 m³
Heizkapazität
2000 W
Heizmethode
Ventilator
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP21
Abmessungen und Gewicht
Breite
22.9 cm
Tiefe
14.6 cm
Höhe
33.5 cm
Gewicht
1.2 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2000 W
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Hitzeeinstellungen Anz.
3
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,57*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.