Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG BP250 Blu-ray-Disk-Player


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7421516
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     BP250.EDEULLM
EAN/GTIN:
     8806087946369
Suchbegriffe:
Blu-ray Player
blu-ray player lg
blu ray player
Filme und Videos aus dem Internet oder von mobilen Geräten sehen auf dem Fernseher häufig unscharf aus, weil die Auflösung der Dateien zu niedrig ist. Der Full HD-Upscaler verbessert die Auflösung in diesen Fällen - und sorgt dafür, dass solche Filme auch auf dem großen Bildschirm großartig aussehen. Schließen Sie einfach ein mobiles Speichermedium an und schon können Sie Ihren Lieblingsfilm, Musik oder Fotos auf dem großen Bildschirm erleben. Sogar große Datenmengen werden in Sekundenschnelle übertragen! Der Blu-ray-Player kann mehr als nur Blu-ray und DVD. Bekannte und spezielle Dateiformate wie DivX HD, MKV, VOB, AVCHD, MP3, FLAC und viele weitere werden unterstützt.
LG BP250 - Blu-ray-Disk-Player - Hochskalierung
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tabletop
Breite
27 cm
Tiefe
19.5 cm
Höhe
4.3 cm
Gewicht
830 g
Produkttyp
Blu-ray-Disk-Player
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung
Audiosystem
Funktionen
Erweiterbare Firmware, SimpLink, Geräuschreduzierung, Dynamic Range Control
Digital-Audio-Format
Dolby Digital-Leistung, DTS Digital-Leistung, Dolby True HD-Digitalausgabe, Dolby Digital Plus-Ausgang, DTS-HD Master Audio-Ausgang, DTS 2,0 Digitalausgang
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 (4 PIN USB Type A) - Vorderseite ¦ HDMI-Ausgang (19 PIN HDMI Typ A) - Rückseite
Fernbedienung
Typ
Fernbedienung
DVD
Medientyp
CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD-ROM, DVD, CD, BD-R, BD-RE, BD-ROM
Medienformat
NTSC, PAL
Medienladungstyp
Tablett
Upconversion
Ja (bis zu 1080p)
BD-Profile
Profile 1.1 (Bonus View)
Max. Videoauflösung
1080p
Bildformate
GIF, JPEG, PNG
Audio-Formate
WMA, AAC, MP3, FLAC, LPCM
Video-Formate
MPEG-1, XviD, MKV, MPEG-2 PS, MPEG-2 TS, MPEG-4 AVC
Blu-ray- & DVD-Funktionen
Funktionen
Videowiedergabe von USB-Geräten, Digitale Audiowiedergabe von USB-Geräten, Digitale Fotowiedergabe von USB-Geräten, x.v.Colour-Technologie, Deep Color, External HDD Playback
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,03*
€ 141,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,44*
€ 140,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,33*
€ 126,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,15*
€ 122,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.