Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deha Design Fotorahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7411553
Hersteller:
     Deha Design
Herst.-Nr.:
     0005N3-004-NAMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Stabilität, Langlebigkeit, geringes Gewicht, hohe Belastbarkeit: Aluminium ist damit ein idealer Werkstoff für Bilderrahmen.
Deha Design - Fotorahmen - Konzipiert für: A1 (59,4 x 84,1 cm) - Aluminium - rechteckig
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Fotorahmen
Rahmen
Material
Aluminium
Design
Rechteckig
Vorgesehenes Bildformat
A1 (59,4 x 84,1 cm)
Rahmenfarbe
Silber
Oberflächenmaterial Vorderseite
Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deha Design
0005E3-004-NAMA
ab € 44,32*
Ähnlich
Deha Design
0005A3-004-NAMA
ab € 44,02*
Ähnlich
Deha Design
0005R3-004-NAMA
ab € 41,23*
Ähnlich
Deha Design
0005M6-004-NAMA
ab € 81,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.