Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal TopTherm SK 3302.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7403852
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3302.100
EAN/GTIN:
     4028177317215
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Wärmetauscher Schaltschrank
wärmetauscher schaltschrank rittal
wärmetauscher schaltschrank
Rittal TopTherm SK 3302.100 - Klimaanlage - Wandbefestigung - 1.3 EER - RAL 7035
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Wandbefestigung
Farbe
RAL 7035
Produkttyp
Klimaanlage
Funktionen
Kühlend
Material
Stahl
Luftmenge
345 m3/h
Kühlmittel
R134A
Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels
1430
Kühlkapazität
0.3 kW
Verschiedenes
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, cUL, IP54, IP34, EN 14511, EAC
Abmessungen und Gewicht
Breite
28 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
55 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
0.36 kW
Spannung
230 V / 50/60 Hz
Nennstrom
3.4 A
Energieeffizienzgröße (EER)
1.3
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
13 kg
Weitere Suchbegriffe: kühlgerät schaltschrank 230 v
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 717,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 789,54*
€ 939,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 783,11*
€ 931,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,48*
€ 903,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 741,93*
€ 882,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 717,73*
€ 854,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3301500
ab € 216,69*
Zubehör
Rittal
3286300
ab € 8,37*
Zubehör
Rittal
3301610
ab € 19,07*
Zubehör
Rittal
3286310
ab € 53,15*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.