Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie | 6 PXE845FC1E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PXE845FC1E, Induktionskochfeld
PXE845FC1E, Induktionskochfeld
PXE845FC1E, Induktionskochfeld
PXE845FC1E, Induktionskochfeld
PXE845FC1E, Induktionskochfeld
PXE845FC1E, Induktionskochfeld
PXE845FC1E, Induktionskochfeld
PXE845FC1E, Induktionskochfeld
PXE845FC1E, Induktionskochfeld
PXE845FC1E, Induktionskochfeld
PXE845FC1E, Induktionskochfeld
PXE845FC1E, Induktionskochfeld
PXE845FC1E, Induktionskochfeld
PXE845FC1E, Induktionskochfeld
Artikel-Nr.:
     C1006-7401346
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     PXE845FC1E
EAN/GTIN:
     4242002870977
Suchbegriffe:
Bosch Ceran-Kochfeld
Bosch Induktionskochfeld
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Bosch Serie | 6 PXE845FC1E - Induktionskochfeld - 4 Kochfelder - Nische - Breite: 78 cm - Tiefe: 50 cm - mit Rändern aus Edelstahl - Black/Stainless Steel
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
80 cm
Farbe
Black/Stainless Steel
Produkttyp
Induktionskochfeld - 4 Kochfelder
Art der Energieversorgung
Electric
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Kindersicherheit, Sicherheitsschalter, Schnellstopp-Hauptschalter, 2-stufige Restwärmeanzeige, Reinigung Schloss
Kennzeichnung
AENOR
Display
Typ
Digital
Abmessungen und Gewicht
Breite
79.5 cm
Tiefe
51.7 cm
Höhe
5.5 cm
Gewicht
15.93 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
7.4 kW
Kabellänge
1.1 m
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
95.3 cm
Tiefe (Versand)
60.3 cm
Höhe (Versand)
12.6 cm
Gewicht (Versand)
17.4 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
Ja
Steuerungstyp
Berührungsempfindlich
Position von Herdplatten-Einstellelementen
Vorderseite
Hot Surface Indicator
Ja
Steuerelemente
Touchpad
Abmessungen (Nische)
Mindestbreite
78 cm
Mindesttiefe
50 cm
Mindesthöhe
5.5 cm
Funktionen des Kochfelds
Kochfeldoberfläche
Keramik
Kochfeld Details
2 x Induktions-Kochstelle - PowerBoost - 2200/3700 W - 190x240 mm ¦ 1 x flexible Kochzone - FlexInduction-Kochfeld mit Power Boost - 3300/3700 W - 380x240 mm ¦ 1 x Induktions-Kochstelle - PowerBoost - 1400/2200 W - 145 mm ¦ 1 x Induktions-Kochstelle - PowerBoost - 2600/3700 W - 280 mm
Rahmenkonstruktion
Edelstahl
Heizelementtyp
Induktions-Kochstelle, flexible Kochzone
Anz. Leistungsstufen
17
Kochfläche Stil
Smoothtop
Pfannenaufliegesensor
Ja
Spezielle Elemente
Ja
Pfannengrößensensor
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.055,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.236,25*
€ 1.471,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.218,74*
€ 1.450,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.149,26*
€ 1.367,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.105,67*
€ 1.315,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.055,34*
€ 1.255,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.