Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother MFC-L2710DN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7401250
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFCL2710DNG1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Schnell, leise und umweltfreundlich: das MFC-L2710DN mit automatischem Duplexdruck, bis zu 30 Seiten/Minute Druckgeschwindigkeit und LAN-Schnittstelle überzeugt sowohl zu Hause, im Home-Office oder am Arbeitsplatz.
Brother MFC-L2710DN - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 30 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Österreich, Deutschland
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Laser - monochrom
Faxtyp
Normalpapier
Monatliche Kapazität (max.)
15000 Seiten
Schnittstelle
USB 2.0, LAN
Büromaschinen-Merkmale
Scan-to-E-Mail, zu OCR scannen
Empfohlenes monatliches Volumen
2000 Seiten
AirPrint-fähig
Ja
Bildschirm
2 Zeilen x 16 Zeichen
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Speicher
Standardspeicher
64 MB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 700 Seiten ISO/IEC 19752 ¦ 1 x Trommel (Schwarz) - bis zu 12000 Seiten - Brother DR2400
Ausgabezeit erste Kopie s/w
10 Sek.
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
440 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
42 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
6.2 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Geräuschpegel
30 dBA (Leerlauf) / 48 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
41 cm
Tiefe
39.85 cm
Höhe
31.85 cm
Gewicht
11.8 kg
Kopieren
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
99
Kopierfunktionen
Sort
Max. Kopierauflösungsklasse
Bis zu 600 x 600 dpi
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 2400 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 30 Seiten/Min.
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
8.5 Sek.
Bildverbesserungstechnologie
Brother HQ1200
Max. Druckauflösung Klasse
Bis zu 2400 x 600 dpi
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Farbtiefe
24-Bit
Optische Auflösung
1200 x 1200 dpi
Interpolierte Auflösung
19200 x 19200 dpi
Scanelement
CIS
Farbtiefe (intern)
30-bit
Scanauflösung Details
1200 x 1200 dpi - Flachbett ¦ 600 x 600 dpi - ADF
Graustufen Tiefe
8-bit
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, dünnes Papier, dickes Papier
Max. Vorlagenformat
Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
50 Blatt
Standardmedienkapazität
250 Blatt
Ausgabeablagekapazität
120 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
Zufuhrfach - 250 Blatt - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² ¦ ADF - 50 Blatt Größe: 105 x 147.3 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 105 g/m² ¦ Mehrzweckfach - 1 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 230 g/m² ¦ Ausgabefach - 120 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Drucken: bis zu 32 Seiten/Min. (Letter A) - s/w ¦ Drucken: bis zu 15 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex ¦ Drucken: bis zu 15 Seiten pro Minute (Letter A) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 22.5 ipm - s/w ¦ Scannen: bis zu 7.5 ipm - Farbe
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm)
Unterstützte Umschlagformate
International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
230 g/m²
Min. Mediengröße
76.2 x 127 mm
Mehrzweckeinzug Kapazität
1 Blatt
Faxgerät
Kompatibilität
Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem
MH, MR, MMR, JBIG
Faxauflösungen
203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 392 dpi
Fax über PC
Ja
Kapazität Empfangsspeicher
Bis zu 400 Seiten
Kapazität Übertragungsspeicher
Bis zu 400 Seiten
Faxfunktionen
Funktionen
Faxweiterleitung, Gruppenwahl, Dual Access
Error Correction Mode (ECM)
Ja
Schnellwahl
200 Rufnummer(n)
Rundsenden
258 Rufnummern
One-Touch Wählen
8 Rufnummer(n)
Verbindungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Nuance PaperPort 14 SE
Betriebssystemunterstützung
Linux, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Android, iOS, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 Bit), Apple Mac OS X 10.10, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows Phone, Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.11, macOS 10.12, MS Windows Server 2016, macOS 10.13, Windows 10 in S mode
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
SSL, TLS, ARP
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
58 cm
Transporttiefe
51.7 cm
Transporthöhe
43.4 cm
Transportgewicht
14.7 kg
Umweltschutzstandards
Kompatibel mit Blauem Engel
Ja
Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, Laserdrucker, Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, brother s/w- laserdrucker, all in one tintenstrahldrucker, all-in-one-tintenstrahldrucker brother
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,93*
€ 367,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,79*
€ 367,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,71*
€ 355,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,58*
€ 349,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,25*
€ 321,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
TN2410
ab € 33,45*
Zubehör
Brother
TN2420
ab € 58,13*
Zubehör
Brother
DR2400
ab € 57,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.