Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton FRS 7 8 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7387784
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     FRS 7 8 OHM
EAN/GTIN:
     4007540020129
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Visaton FRS 7 8 Ohm - Lautsprechertreiber - 8 Watt
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lautsprechertreiber
Lautsprechersystem
Lautsprechertyp
Passiv
Frequenzgang
200 - 20000 Hz
Nennimpedanz
8 Ohm
Max. Ausgangspegel (max. SPL)
88 dB
Dauerstrom
8 Watt
Spitzenleistung
15 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Treiberdetails
Lautsprechertreiber: Breitbandtreiber - 65 mm (2.5")
Ausschnitt- und Montagemaße
Durchmesser
6.1 cm
Maße und Gewicht
Breite
6.65 cm
Tiefe
3.18 cm
Höhe
6.65 cm
Gewicht
200 g
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Visaton
GITTER FRS 7
ab € 4,09*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.