Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar KA-5065 Heizelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7370667
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     KA-5065
EAN/GTIN:
     8713016051738
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter
Tristar KA-5065 - Heizelement - Mobil - 1500 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil
Produkttyp
Heizelement
Funktionen
Kühlend, Heizung
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz, Umkippschalter
Besondere Merkmale
Tragegriff enthalten
Luftstromsteuerung
Horizontaler Schwenk
Heizkapazität
1500 W
Heizmethode
Keramik
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
0.87 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1500 W
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
13.5 cm
Tiefe (Versand)
17.5 cm
Höhe (Versand)
25.5 cm
Gewicht (Versand)
1 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Hitzeeinstellungen Anz.
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,96*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO7344H
ab € 140,80*
Ähnlich
Tristar
KA-5074
ab € 50,08*
Ähnlich
Tristar
KA-5088
ab € 55,97*
Ähnlich
Tristar
KA-5266
ab € 56,17*
Ähnlich
Perel
PHT2000
ab € 88,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.