Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic ES 3643


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7369626
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263338
EAN/GTIN:
     4006160633382
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
espressoautomat
Clatronic ES 3643 - Kaffeemaschine mit Cappuccinatore - 15 bar - rostfreier Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Rostfreier Edelstahl
Produkttyp
Kaffeemaschine mit Cappuccinatore
Druck
15 bar
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Kaffeestampfer, Löffel, 2 Filterhalter
Getränkeart
Cappuccino, Espresso
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee
Kapazität des Wasserbehälters
1.6 Liter
Kennzeichnung
SGS GS
Abnehmbarer Wassertank
Ja
Brühmethode
Espresso
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Energieversorgung
Stromverbrauch
850 W
Spannung
230 V / 50 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Ja
Kaffeemaschinen-Funktionen
Abnehmbare Abtropfschale
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.