Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech TM55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7369482
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     TM55
EAN/GTIN:
     0793950420553
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Extech TM55 - Digitalthermometer
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Digitalthermometer
Betriebstemperatur
0 - 50°C
Packungsinhalt
CR2032-Batterie
Herstellergarantie
Garantie
1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP65, NSF
Abmessungen und Gewicht
Breite
11.6 cm
Tiefe
2 cm
Höhe
3.8 cm
Gewicht
41.2 g
Batterie erforderlich
Erforderliche Anzahl
1
Batterietyp
CR2032
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.