Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch CTL636ES1 Automatische Kaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CTL636ES1, Einbau-Kaffeevollautomat
CTL636ES1, Einbau-Kaffeevollautomat
CTL636ES1, Einbau-Kaffeevollautomat
CTL636ES1, Einbau-Kaffeevollautomat
CTL636ES1, Einbau-Kaffeevollautomat
CTL636ES1, Einbau-Kaffeevollautomat
CTL636ES1, Einbau-Kaffeevollautomat
CTL636ES1, Einbau-Kaffeevollautomat
CTL636ES1, Einbau-Kaffeevollautomat
CTL636ES1, Einbau-Kaffeevollautomat
CTL636ES1, Einbau-Kaffeevollautomat
CTL636ES1, Einbau-Kaffeevollautomat
Artikel-Nr.:
     C1006-7369066
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     CTL636ES1
EAN/GTIN:
     4242002769226
Suchbegriffe:
Bosch Espressomaschine
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Bosch CTL636ES1 - Automatische Kaffeemaschine - eingebaut mit Cappuccinatore - 19 bar - Edelstahl/Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Eingebaut
Farbe
Edelstahl/Schwarz
Produkttyp
Automatische Kaffeemaschine mit Cappuccinatore
Integriertes Mahlwerk
Ja
Druck
19 bar
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Teststreifen für Wasserhärte, Messlöffel, Milchschaumkrug (0,5 l), Wasserfilter
Kaffeemaschinen-Merkmale
Calc'n Clean-System, einstellbarer Mahlgrad, höhenverstellbarer Kaffeeausguss, automatische Milchsystemspülung, abnehmbare Tropfschale, Aromadrucksystem, Senso Flow-System, Heißwasserarmatur, Tassenbeleuchtung, einstellbare Brühtemperatur, Kaffebohnenbehälter-Füllstandanzeige, Wassertank-Füllstandsanzeige, Single Portion Cleaning-Funktion, Standby-Modus, E.S.E. (Easy Serving Espresso), Aromaschutzdeckel, Kindersicherheit, One Touch-Latte Macchiato, One Touch-Cappuccino, leises Keramiklaufwerk, My Coffee-Funktion, Reinigungswarnanzeige, Entkalkungswarnanzeige, Herausnehmbare Brühgruppe, aromaDouble Shot, CreamCenter-Milchaufschäumer, individualCup-Füllmenge, automatisches Reinigungsprogramm, höhenverstellbarer Milchausguß, automatische Spülung, abnehmbarer Satzbehälter, OneTouch DoubleCup, AutoMilkClean
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee, Kaffeebohnen
Kapazität des Wasserbehälters
2.4 Liter
Kapazität des Kaffeebohnenbehälters
500 g
Abnehmbarer Wassertank
Ja
Brühmethode
Espresso
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Technologie
TFT
Abmessungen und Gewicht
Breite
59.4 cm
Tiefe
37.5 cm
Höhe
45.5 cm
Gewicht
19.42 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1600 W
Kabellänge
1.7 m
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
55.8 cm
Tiefe (Versand)
35.4 cm
Höhe (Versand)
44.9 cm
Gewicht (Versand)
22.4 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer-Einstellungsmerkmale
Mehrsprachige Anzeige
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.949,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.167,30*
€ 2.579,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.134,14*
€ 2.539,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.032,73*
€ 2.418,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.980,81*
€ 2.357,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.949,33*
€ 2.319,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.