Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar WF-2120 Waffeleisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7368965
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     WF-2120
EAN/GTIN:
     8713016021205
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffeleisen 1200 watt
waffelautomat
Tristar WF-2120 - Waffeleisen - 1.2 kW - rostfreier Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Rostfreier Edelstahl
Produkttyp
Waffeleisen
Besonderheiten
Einstellbares Thermostat, vertikaler Speicher, Herzförmige Waffeln
Oberflächenbeschichtung
Antihaftbeschichtung
Heizfläche
17,6 x 34,1 cm Backfläche
Anzahl der Waffeln
Für bis zu 2 Waffeln
Hohlräume Anzahl
Bis zu 2 Waffeln
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Äußere Merkmale
Edelstahlgehäuse, wärmeisolierter Griff, Anti-Rutsch-Füße, integrierter Griff, 2 Kontrollleuchten, Betriebsanzeige
Verpackungstyp
Geschenkpackung
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.95 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.2 kW
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
36.5 cm
Tiefe (Versand)
13.9 cm
Höhe (Versand)
27.3 cm
Gewicht (Versand)
2.22 kg
Weitere Suchbegriffe: tristar waffeleisen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.132380.01.001
ab € 23,78*
Ähnlich
Princess
01.132465.01.001
ab € 18,64*
Ähnlich
Princess
01.132405.01.001
ab € 21,50*
Ähnlich
Tristar
WF-1160
ab € 19,15*
Ähnlich
Tristar
WF-1165
ab € 18,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.