Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell DRC4L Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7362768
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     DRC4L
EAN/GTIN:
     5055190103104
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Duracell DRC4L - Batterie - Li-Ion - 700 mAh - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4 cm
Tiefe
3.5 cm
Höhe
0.6 cm
Farbe
Grau
Produkttyp
Batterie
Entwickelt für
Camcorder
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie
Batterie
Typ
Hohe Kapazität
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
700 mAh
Bereitgestellte Spannung
3.7 V
Herstellerbatteriename
Canon NB-4L
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.