Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro UGN 4100 TN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7362246
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-3118
EAN/GTIN:
     4017337036943
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
haushalts- kühlschrank
Saro UGN 4100 TN - Kühlschrank - Breite: 223 cm - Tiefe: 70 cm - Höhe: 65 cm - 262 Liter - Klasse C - rostfreier Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Rostfreier Edelstahl
Produkttyp
Kühlschrank
Steuerung
Elektronisch
Abtau-Automatik
Ja
Energieverbrauch pro Jahr
924 kWh
Gesamtnutzinhalt netto
262 Liter
Nettonutzinhalt Kühlschrank
262 Liter
Kühlmittel
R 600 A
Temperaturbereich
-2°C to 8°C
Energie Effizienzklasse
Klasse C
Anz. Türen
3
Türtyp
Undurchsichtig
Kühlschrankkategorie
Kühlschrank mit mindestens einem Aufbewahrungsfach für frische Lebensmittel
Verschiedenes
Kennzeichnung
Directive 2015/1094-I
Abmessungen und Gewicht
Breite
223 cm
Tiefe
70 cm
Höhe
65 cm
Gewicht
190 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
350 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.136,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.307,96*
€ 1.556,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.294,99*
€ 1.541,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.234,43*
€ 1.468,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.193,22*
€ 1.419,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.136,55*
€ 1.352,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.