Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik silentPLUG NP2X-AU-SILENT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7358726
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NP2X-AU-SILENT
EAN/GTIN:
     7613187004131
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
neutrik klinkenstecker 6,3mm mono
klinkenstecker
klinkenstecker 6,3 mm
Der silentPLUG schaltet das Instrumentenkabel automatisch stumm, um ein Knacksen und Krachen beim Gitarrenwechsel unter Spannung zu verhindern.
Neutrik silentPLUG NP2X-AU-SILENT - Audio-Stecker - Mono-Stecker männlich
Weitere Informationen:
Allgemein
Besonderheiten
Zugentlastung
Kabeltyp
Audio-Stecker
American Wire Gauge (AWG)
18
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
IEC 60603-11, IEC 68-2-20, EIA RS-453
Konnektivität
Anschluss
Telefon Mono 6,35 mm - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
HTXP
ab € 49,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.