Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riva Case Alpendorf 7510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7345180
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     7510-Grey
EAN/GTIN:
     4260403571958
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Diese leichte und robuste Tasche ist aus hochwertigem EVA-Material gemacht, um eure Action-Kamera vor versehentlichen Stößen, Kratzern und vor Staub und vor Feuchtigkeit zu schützen.
Riva Case Alpendorf 7510 - Tasche für Kamera - Polyester, Leinwand - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9 cm
Tiefe
6.5 cm
Höhe
14 cm
Gewicht
125 g
Farbe
Grau
Material
Polyester, Leinwand
Tragetasche
Typ
Tasche
Mitgeliefertes Zubehör
Tragriemen
Innenmaße
7 cm x 5.5 cm x 11.5 cm
Zusätzliche Fächer
Kabel, SD Memory Card
Empfohlene Verwendung
Für Kamera
Verschlussart
Doppelter Reißverschluss
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.