Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik X Series NC3MX-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7334449
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC3MX-B
EAN/GTIN:
     7613187003202
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
xlr steckverbinder
xlr steckverbinder stecker
Neutrik X Series NC3MX-B - Audio-Stecker - XLR3 männlich
Weitere Informationen:
Allgemein
Kabeltyp
Audio-Stecker
American Wire Gauge (AWG)
14
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, UL 94 HB, IEC 61076-2-103
Konnektivität
Anschluss
3-poliges XLR - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
XCR 0-9
ab € 3,17*
Zubehör
Neutrik
XCR-2
ab € 0,237*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.