Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tasker Bulk-Videokabel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7327758
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     C258
EAN/GTIN:
     5412810121458
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung grau
aderleitung
tasker - Bulk-Videokabel - 0.08 mm² - 500 m - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Grau
Besonderheiten
OFC (Oxygen Free Copper)
Länge
500 m
Kabeltyp
Bulk-Videokabel
American Wire Gauge (AWG)
28
Impedanz
75 Ohm
Kabelmantelmaterial
PVC
Querschnittsfläche
0.08 mm²
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Weitere Suchbegriffe: aderleitung 100m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 3,502* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,11*
€ 42,9709
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,00*
€ 41,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,13*
€ 33,4747
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,30*
€ 28,917
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,93*
€ 24,9067
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,51*
€ 20,8369
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.