Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Fotorahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow 12CCFA4.35 Bilderrahmen Silber Bilderrahmen-Set
PaperFlow 12CCFA4.35 Bilderrahmen Silber Bilderrahmen-Set
Artikel-Nr.:
     C1006-7319412
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     12CCFA4.35
EAN/GTIN:
     3660141890532
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Paperflow - Fotorahmen - Konzipiert für: A4 (21x29.7 cm) - Aluminium - rechteckig (Packung mit 12)
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Fotorahmen
Breite
21.7 cm
Tiefe
1.5 cm
Höhe
30.4 cm
Packungsmenge
12 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Rahmen
Material
Aluminium
Design
Rechteckig
Ausrichtung
Horizontal, vertikal
Vorgesehenes Bildformat
A4 (21x29.7 cm)
Rahmenfarbe
Silber
Oberflächenmaterial Vorderseite
Plexiglas
Rahmenbreite
9 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
6CCF60X80.35
ab € 19,09*
Sonstiges
Paperflow
6CCFA3.35
ab € 10,17*
Sonstiges
Paperflow
6CCF30X40.35
ab € 7,18*
Sonstiges
Paperflow
6CCF40X50.35
ab € 11,92*
Sonstiges
Paperflow
CCF50X70.35
ab € 16,72*
Sonstiges
Paperflow
CCFA2.35
ab € 13,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.