Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups Nespresso Essenza Mini XN1118


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7317371
Hersteller:
     Groupe SEB
Herst.-Nr.:
     XN1118
EAN/GTIN:
     0010942221746
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Kaffeekapsel Automat
Kaffeekapsel Maschine
Klein, aber fein: Die ultrakompakte Nespresso Essenza Mini Espressomaschine bietet ein perfektes Espresso-Erlebnis mit absolutem Komfort und hervorragender Qualität. Diese leicht zu bedienende Kaffeekapselmaschine bietet einwandfreien Espresso und Lungo auf Knopfdruck, mit 19 bar Druck für herausragende Qualität und zwei Schaltflächen mit anpassbarer Programmierung, um jeden Geschmack zu befriedigen. Aeroccino Technologie sorgt für perfekt heiße Milch und Milchschaum für Kaffee- und Milchgetränke, mit einer schnellen Aufwärmzeit und automatischen Energiespar-Funktionen, um das Paket zu vervollständigen.
Krups Nespresso Essenza Mini XN1118 - Kaffeemaschine mit Cappuccinatore - 19 bar - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kaffeemaschine mit Cappuccinatore
Druck
19 bar
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Nespresso-Kapseln, Aeroccino3-Milchaufschäumer
Getränkeart
Espresso, Lungo
Geeignete Kaffeeart
Nespresso
Kapazität des Wasserbehälters
0.6 Liter
Kennzeichnung
Directive 2012/19/EC
Abnehmbarer Wassertank
Ja
Variable Kaffemenge
Ja
Brühmethode
Espresso
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
8.4 cm
Tiefe
20.4 cm
Höhe
33 cm
Gewicht
3 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1310 W
Spannung
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Programmierbar
Ja
Wasserstandsfenster
Ja
Kaffeemaschinen-Funktionen
Abnehmbare Abtropfschale
Ja
Vorwärmzeit
0.42 min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,69*
€ 198,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,00*
€ 197,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,62*
€ 195,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,35*
€ 193,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,80*
€ 161,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.