Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De'Longhi Essenza Mini EN85.L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7310314
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     EN85L
EAN/GTIN:
     8004399332065
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Manchmal braucht es gar nicht mehr als den Blick für das Wesentliche. Die Nespresso Essenza Mini konzentriert sich genau darauf: Per Knopfdruck liefert die kompakte Maschine von De'Longhi besten Espresso und Lungo, getreu dem Anspruch "Coffee and Design at its best". Dank ihrer kompakten Maße und ihrer kleinen Stellfläche lässt sich die Nespresso Essenza Mini zudem in jeden Haushalt integrieren, sei dieser auch noch so klein.
De'Longhi Essenza Mini EN85.L - Kaffeemaschine - 19 bar - gelbgrün
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Gelbgrün
Produkttyp
Kaffeemaschine
Gehäusematerial
Kunststoff
Druck
19 bar
Geeignete Kaffeeart
Nespresso
Kapazität des Wasserbehälters
0.6 Liter
Variable Kaffemenge
Ja
Brühmethode
Espresso
Abmessungen und Gewicht
Breite
11 cm
Tiefe
32.5 cm
Höhe
20.5 cm
Gewicht
2.3 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1150 W
Spannung
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Kaffeemaschinen-Funktionen
Abnehmbare Abtropfschale
Ja
Vorwärmzeit
0.4 min
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.