Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta SO9260F0 Mini Excel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7307743
Hersteller:
     Groupe SEB
Herst.-Nr.:
     SO9260F0
EAN/GTIN:
     3121040060599
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter
Der Mini Excel Keramikheizer ist der perfekte Heizlüfter, um Ihren Raum mit direkter, angenehmer Wärme aufzuheizen und gleichzeitig im Schlaf- oder Wohnbereich Platz zu sparen. Er hat zwei regelbare Heizstufen sowie eine Kühlstufe. Dank der haltbaren Keramiktechnologie ist er leistungsstark und widerstandsfähig.
Rowenta SO9260F0 Mini Excel - Heizlüfter - Mobil - 1.8 kW - Schwarz/Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil
Farbe
Schwarz/Grau
Produkttyp
Heizlüfter
Funktionen
Kühlend, Heizung
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz, Doppelisolierung, Frostschutz
Besondere Merkmale
Tragegriff enthalten
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 20 m²
Heizkapazität
1.8 kW
Heizmethode
Keramik
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP20
Energieversorgung
Kabellänge
1.5 m
Spannung
50 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Mechanisch
Hitzeeinstellungen Anz.
2
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
56 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,84*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 40 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.