Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro UGN 3100 TN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7303905
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-3114
EAN/GTIN:
     4017337036936
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
haushalts- kühlschrank
Saro UGN 3100 TN - Kühlschrank - Breite: 179.5 cm - Tiefe: 70 cm - Höhe: 65 cm - 194 Liter - Klasse B - rostfreier Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Rostfreier Edelstahl
Produkttyp
Kühlschrank
Steuerung
Elektronisch
Abtau-Automatik
Ja
Energieverbrauch pro Jahr
796 kWh
Gesamtnutzinhalt netto
194 Liter
Nettonutzinhalt Kühlschrank
194 Liter
Kühlmittel
R 600 A
Temperaturbereich
-2°C to 8°C
Kühlungstyp
Dynamische Kühlung
Energie Effizienzklasse
Klasse B
Anz. Türen
3
Türtyp
Undurchsichtig
Kühlschrankkategorie
Kühlschrank mit mindestens einem Aufbewahrungsfach für frische Lebensmittel
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
3 x Geländer
Kennzeichnung
Directive 2015/1094-I
Display
Typ
Digital
Display Platz
Vorne
Abmessungen und Gewicht
Breite
179.5 cm
Tiefe
70 cm
Höhe
65 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
350 W
Spannung
230 V
Energieverbrauch pro Tag
2 kWh
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungsstandort
Frontpaneel
Kühlschrankfunktionen
Kühlschrankböden Anz.
3
Kühlschrankböden/Einschubdetails
3 x Regal - einstellbar
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 973,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.119,09*
€ 1.331,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.108,44*
€ 1.319,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.060,30*
€ 1.261,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.024,57*
€ 1.219,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 973,11*
€ 1.158,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.