Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal TopTherm PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7286061
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3304500
EAN/GTIN:
     4028177322936
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Wärmetauscher Schaltschrank
wärmetauscher schaltschrank rittal
wärmetauscher schaltschrank
Energieeffiziente Blue e Wandanbaukühlgeräte in den Leistungsklassen 1.000 W bis 1.500 W mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller, RiNano-Beschichtung am Verflüssiger und elektrischer Kondensatverdunstung.
Rittal TopTherm PLUS - Split-Innenraumgerät - Wandbefestigung - RAL 7035
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Wandbefestigung
Farbe
RAL 7035
Produkttyp
Split-Innenraumgerät
Funktionen
Kühlend
Luftmenge
600 m3/h
Kühlmittel
R134A
Besondere Merkmale
Komfortmodus, RiNano-Beschichtung, integrierte Kondensatverdunstung
Kühlkapazität
3620 BTU/h
Verschiedenes
Kennzeichnung
CSA, UL, cUL, GS
Abmessungen und Gewicht
Breite
40 cm
Tiefe
26 cm
Höhe
95 cm
Energieversorgung
Spannung
230 V / 50/60 Hz
Nennstrom
4.4 A
Stromversorgungsdetails
Stromversorgungsdetails
Kühlend - 750 W
Weitere Suchbegriffe: kühlgerät schaltschrank 230 v
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.170,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.271,32*
€ 1.512,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.251,61*
€ 1.489,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.203,38*
€ 1.432,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.186,52*
€ 1.411,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.170,76*
€ 1.393,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3124310
ab € 72,38*
Zubehör
Rittal
3286400
ab € 11,79*
Zubehör
Rittal
3124300
ab € 284,89*
Zubehör
Rittal
3301612
ab € 23,65*
Zubehör
Rittal
3213310
ab € 35,89*
Zubehör
Rittal
3124100
ab € 78,14*
Zubehör
Rittal
3286410
ab € 56,03*
Zubehör
Rittal
3159100
ab € 88,41*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.