Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton AL 130 8 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7286012
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     1301
EAN/GTIN:
     4007540013015
Suchbegriffe:
Mitteltieftöner
Tieftöner
tieftöner 8 ohm
mitteltieftöner
13 cm (5") High-End-Tiefmitteltöner mit steifer, eloxierter Aluminium-Membran, stabilem Aludruckgusskorb und elastischer Gummisicke. Geringste mechanische und elektrische Verluste durch Polkernventilierung, hinterlüftete Zentrierung, Kapton-Schwingspulenträger und Impedanzkontrollring. Sehr großer linearer Hub durch lange Schwingspule. Speziell geeignet als Konusmitteltöner in hochwertigen 3-Wege-High-End Kombinationen bis ca. 5000 Hz.
Visaton AL 130 8 OHM - Lautsprechertreiber - 60 Watt
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lautsprechertreiber
Verschiedenes
Empfohlene Gehäuse
Geschlossen - 5 Liter ¦ Offen - 10 Liter - 48Hz ¦ Offen - 20 Liter - 38Hz
Lautsprechersystem
Lautsprechertyp
Passiv
Frequenzgang
Bis zu 8.000 Hz
Nennimpedanz
8 Ohm
Max. Ausgangspegel (max. SPL)
90 dB
Dauerstrom
60 Watt
Spitzenleistung
90 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Mit Lautsprechern
1 x Lautsprechertreiber - 60 Watt - bis zu 8.000 Hz - 8 Ohm - kabelgebunden
Treiberdetails
Lautsprechertreiber: Mitteltöner - 130 mm (5") - eloxiertes Aluminium
Ausschnitt- und Montagemaße
Durchmesser
11.5 cm
Maße und Gewicht
Tiefe
6.3 cm
Gewicht
1 kg
Durchmesser
15.3 cm
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,01*
€ 263,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,02*
€ 257,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,62*
€ 249,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,66*
€ 238,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,27*
€ 216,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.