Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor PAST-84/SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7285936
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     PAST-84/SW
EAN/GTIN:
     4007754188950
Suchbegriffe:
Lautsprecher-Halterung
Lautsprecher-Wandhalterung
Lautsprecherhalterung
lautsprecher halterung
Monacor PAST-84/SW - Befestigungskit (Wandmontage) - für Lautsprecher - Black Lacquer - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
52.5 cm
Tiefe
11.5 cm
Höhe
51.5 cm
Farbe
Black Lacquer
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Abschließbar
Max. Ladegewicht
25 kg
Empfohlene Verwendung
Lautsprecher
Montagekomponenten
Wandmontage
Anpassungen
Neigung
Platzierung/Montage
Wandmontage
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.