Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

img Stage Line DM-1100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7284955
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     23.3290
EAN/GTIN:
     4007754172317
Suchbegriffe:
Gesangsmikrofone
Gesangsmikrophone
Kopfhörer
Mono-Mikrofone
img Stage Line DM-1100 - Mikrofon
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
250 g
Produkttyp
Mikrofon
Länge
17.5 cm
Gehäusematerial
Metall
Durchmesser
5.4 cm
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle
Kabeldetails
Mikrofonkabel - 5 m
Verbindungen
Anschlusstyp
Mikrofon (XLR)
Fernbedienung
Steuerung
Ein/Aus
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Empfindlichkeit
-52 dBV/Pascal
Impedanz
500 Ohm
Audioeingang - Daten
Kardioid - 50 - 16000 Hz
Max. Schalldruck
145 dB
Frequenzgang
50 - 16000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Mikrofontechnologie
Dynamisch
Weitere Suchbegriffe: mono mikrofone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.