Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Primo Chat Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7283882
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     21665
EAN/GTIN:
     8713439216653
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Trust Primo Chat Headset - Headset - On-Ear - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Telefon, Computer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 3,5-mm-Buchsenadapter
Kabeldetails
Headset-Kabel - gerade - 1.8 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
89 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
70 - 20000 Hz
Kopfhörer-Schalentyp
Geschlossen
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Handset (Miniphone-Stereo 3,5 mm 4-polig)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler
Kabel
Kabellänge
1.8 m
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Empfindlichkeit
-60 dB
Impedanz
2.2 kOhm
Frequenzgang
30 - 16000 Hz
Mikrofontechnologie
Kondensator
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.