| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-7282016 Herst.-Nr.: 63487 EAN/GTIN: 4040849634871 |
| |
|
| | |
| Goobay TV EasyFold XL - Befestigungskit (Wandmontage) - für TV - Stahl - schwarze Pulverbeschichtung - Bildschirmgröße: 81.3-177.8 cm (32"-70") - Montageschnittstelle: bis zu 600 x 400 mm - Wandmontage Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarze Pulverbeschichtung | | Material | Stahl | | Einstellbare Tiefe | 7.4-47.5 cm | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Befestigungskit | | Max. Ladegewicht | 40 kg | | Empfohlene Verwendung | TV | | Montagekomponenten | Wandmontage | | Empfohlene Display-Größe | 81.3-177.8 cm (32"-70") | | Anpassungen | Neigung | | Platzierung/Montage | Wandmontage | | VESA-Halterung | Bis zu 600 x 400 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv neigbar, halterung tv |
| | |
| |