Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

img Stage Line ECM-501L/SK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7281993
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     23.3900
EAN/GTIN:
     4007754182231
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Krawattenmikrofone
Krawattenmikrophone
Mono-Mikrofone
img Stage Line ECM-501L/SK - Mikrofon
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
0.5 cm
Tiefe
0.5 cm
Höhe
1 cm
Gewicht
5 g
Produkttyp
Mikrofon
Empfohlene Verwendung
Sprache
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Krawattenklemme
Kabeldetails
Mikrofonkabel - 1.2 m
Verbindungen
Anschlusstyp
Mikrofon (3-polig Mini-XLR)
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Audioeingang - Daten
Ungerichtet - 20 - 20000 Hz
Max. Schalldruck
110 dB
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: kopfhörer monacor, mono mikrofone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,08*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.