Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton FR 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7281937
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     2061
EAN/GTIN:
     4007540020617
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
13 cm (5") Breitbandlautsprecher mit inverser Sicke. Besonders flache Bauform, daher überall dort einsetzbar, wo wenig Platz zur Verfügung steht.
Visaton FR 12 - Lautsprechertreiber - 15 Watt
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lautsprechertreiber
Lautsprechersystem
Frequenzgang
70 - 18000 Hz
Nennimpedanz
8 Ohm
Max. Ausgangspegel (max. SPL)
85 dB
Dauerstrom
15 Watt
Spitzenleistung
40 Watt
Maße und Gewicht
Breite
14.65 cm
Tiefe
3.1 cm
Höhe
14.65 cm
Gewicht
284 g
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,92*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Visaton
2062
ab € 5,38*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 13,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.