Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton DL 18/1 100 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7281766
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     50106
EAN/GTIN:
     4007540501062
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
17 cm (6,5") Deckenlautsprecher mit korrosionsbeständigem Abdeckgitter (RAL 9010), geeignet für den Einbau in Unterdecken aller Materialien. Bestückt mit einem Breitbandlautsprecher. Schnellmontage durch einen kreisrunden Unterdeckenausschnitt, in den der Lautsprecher mit Trafo und Montagering in Snap-In-Technik eingesetzt wird. Der Anschluss an das 100-V-Netz sowie die eventuell notwendige Pegelanpassung erfolgt durch eine einfach zu handhabende Druckfederklemme. Das formschöne Abdeckgitter wird mit einer Bajonettverbindung schnell und praktisch befestigt.
Visaton DL 18/1 100 V - Lautsprecher - 6 Watt - RAL 9016
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
RAL 9016
Produkttyp
Lautsprecher
Lautsprechersystem
Empfindlichkeit
93 dB
Lautsprechertyp
Passiv
Zusätzliche Merkmale
Korrosionsbeständig
Empfohlene Aufstellung
In der Wand befestigt
Frequenzgang
70 - 20000 Hz
Max. Ausgangspegel (max. SPL)
101 dB
Dauerstrom
6 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Mit Lautsprechern
1 x Lautsprecher - 6 Watt - in der Wand befestigt - kabelgebunden
Treiberdetails
Lautsprecher: Breitbandtreiber - 170 mm (6.5")
Ausschnitt- und Montagemaße
Durchmesser
20 cm
Maße und Gewicht
Tiefe
9.3 cm
Gewicht
1.15 kg
Durchmesser
21.8 cm
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.