Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony GTK-XB60 Lautsprecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7269845
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     GTKXB60L.CEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
Mit dem GTK-XB60 sorgen Sie überall für Club-Atmosphäre. EXTRA BASS Sound verstärkt die Rhythmen, während sich die farbigen Leuchten im Einklang mit der Musik ändern - genau wie in einem Club. Dank des integrierten Akkus sind Sie nicht auf eine Steckdose angewiesen, um die Party anzuheizen.
Sony GTK-XB60 - Lautsprecher - tragbar - kabellos - NFC, Bluetooth - zweiweg - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Blau
Produkttyp
Lautsprecher - tragbar
Besonderheiten
EXTRA BASS
Designmerkmale
LED Effekte, eingebauter Tragegriff
Freisprechfunktion
Ja
Mikrofon
Ja
Quelle der Medieninhalte
USB-Host
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
55 Watt
Stromquelle
Batterie, Integrierte Stromversorgung
Batterie
Typ
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)
14 Stunde(n)
Kapazität (Ah)
2500 mAh
Verbindungen
Anschlusstyp
Audio Line-In (RCA Phono x 2) ¦ Mikrofon (Phone 6,3 mm) ¦ USB (4 PIN USB Type A) ¦ Audio Line-Out (RCA Phono x 2)
Lautsprechersystem
Lautsprechertyp
Zweiweg - aktiv
Steuerung
Mikrofonlautstärke, EQ-Moduswahlschalter, Lautstärke
Verstärker
Integriert
Schnittstellen
Near Field Communication (NFC), Bluetooth 4.2
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Serial Port-Profil (SPP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Low Complexity Subband Coding (SBC)
Soundeffekte
Digital Sound Enhancement Engine (DSEE), ClearAudio+
Audio-Formate
WAV, WMA, AAC, MP3, LDAC
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Treiberdetails
Lautsprecher: 2 x Tweeter-Driver - 50 mm (1.97") ¦ Lautsprecher: 2 x Woofer-Treiber - 130 mm (5.12")
Lautsprecherdetails
Lautsprecher - Stereo x 2 - zweiweg - aktiv
Maße und Gewicht
Breite
26.4 cm
Tiefe
27.2 cm
Höhe
55.2 cm
Gewicht
8 kg
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,14*
€ 269,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,77*
€ 261,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,19*
€ 253,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,36*
€ 249,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,17*
€ 227,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.