Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP B500 Befestigungskit (Montageklammer)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7266982
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2DW52AA
EAN/GTIN:
     0191628141166
Suchbegriffe:
Montagehalterung
hp montagehalterung
Schaffen Sie mit der HP PC B500 Montagehalterung eine bessere maßgeschneiderte Lösung, indem Sie die HP Workstation, den HP Desktop Mini, die HP Chromebox oder einen ausgewählten HP Thin Client direkt hinter ausgewählten HP Z Displays 2017 und 2018 anbringen.
HP B500 - Befestigungskit (Montageklammer) - für LCD-Display / Thin Client - Montageschnittstelle: 100 x 100 mm - für HP 260 G4, t430 v2, t540; Elite 600 G9, 800 G9, t655; Pro 260 G9, t550; Workstation Z2
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11.5 cm
Tiefe
6.5 cm
Höhe
25.7 cm
Gewicht
339 g
Packungsinhalt
Display-Anschlusskabel, USB-Kabel, 4 x 6 mm Schrauben, 4 x 10 mm Schrauben, Sicherheitsverriegelung
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Empfohlene Verwendung
LCD-Display / Thin Client
Montagekomponenten
Montageklammer
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 260 G3, 260 G4, t310 G2, t430, t430 v2, t540 ¦ HP Elite 600 G9, 800 G9, t655 ¦ HP EliteDesk 705 G5 ¦ HP Pro 260 G9, t550 ¦ HP ProDesk 400 G5 (Mini Desktop), 405 G4, 600 G4 ¦ HP Workstation Z2 Mini G4 Entry, Z2 Mini G4 High Performance, Z2 Mini G4 Performance
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,18*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.