Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W tool.case go


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7266842
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     120.04/M
EAN/GTIN:
     4031541706621
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
B&W tool.case go - Hartschalentasche für Werkzeuge - robustes Aluminium - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
44.6 cm
Tiefe
51.6 cm
Höhe
25.9 cm
Gewicht
6.8 kg
Farbe
Schwarz
Material
Robustes Aluminium
Tragetasche
Typ
Hartschalentasche
Tragegurt
Tragegriff oben
Innenmaße
37.1 cm x 48.5 cm x 20.6 cm
Empfohlene Verwendung
Für Werkzeuge
Verschlussart
2 Clipverschlüsse
Gepäckvolumen
36 Liter
Teleskopgriff
Ja
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
46.5 cm x 52.1 cm x 27.4 cm
Schloss Typ
Kombinationsschloß
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,45*
€ 249,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,42*
€ 245,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,26*
€ 233,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,58*
€ 223,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,81*
€ 206,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.