Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Canon EOS M100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1231-7201-1EY
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2209C022
EAN/GTIN:
     4549292093759
Suchbegriffe:
Spiegellose Systemkamera
Systemkamera
canon systemkamera
pentax systemkamera
Erzählen Sie Ihre Geschichten in großartigen Fotos und kinoähnlichen Full-HD-Videos. Cool, kompakt und kreativ: mit der spiegellosen Systemkamera EOS M100 nehmen Sie Momente ganz einfach auf und teilen sie - und das alles mit der intuitiven, Smartphone-ähnlichen Touchscreen-Steuerung sowie der mühelosen Bluetooth- und WLAN-Konnektivität.
Canon EOS M100 - Digitalkamera - spiegellos - 24.2 MPix - APS-C - 1080p / 60 BpS - 3x optischer Zoom EF-M 15-45 mm IS und 55-200 mm Objektive - Wi-Fi, NFC, Bluetooth - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Digitalkamera - 1080p - spiegelloses System
Optisches Zoom
3x
Typ des optischen Sensors
CMOS
Digital-Video-Format
H.264
Wirksame Sensorenauflösung
24.200.000 Pixel
Größe des optischen Sensors
14.9 x 22.3 mm
Autofokus
Dual Pixel CMOS AF / TTL-Phasenerkennung
Bildstabilisator
Optisch
Schnittstelle
HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n, NFC (Near Field Communication), Bluetooth
AE/AF Control
Face-priority AF, Objektverfolgungs-AF, Smooth Zone AF
Gesamtanzahl Pixel
25.800.000 Pixel
Sensorauflösung
24.2 Megapixel
Sensormerkmale
EOS-integriertes Reinigungssystem, Selbstreinigende Sensoreinheit
Sichtfeld - Crop-Faktor
1.6
Sensor zur Staubreduzierung
Ja
Gesichtserkennung
AF-Funktion mit Gesichtspriorität
Ja
Bildprozessor
DIGIC 7
Max. Videoauflösung
1920 x 1080
Anz. Fokussierungspunkte (Zonen)
49
Bildaufnahmeformat
JPEG, RAW, RAW + JPEG
Objektiv im Lieferumfang
EF-M 15-45 mm IS und 55-200 mm Objektive
Druckstandard
Direktdruck, DPOF-Unterstützung, Exif-Druckunterstützung, PictBridge-Unterstützung
Konnektivitätseigenschaften
Fernbedienung über Mobilgeräte, Live-Fernansicht
ISO (Max)
25600
Bildrate (max. Auflösung)
60 BpS
Computerkonnektivität
Mac, Windows
Verschiedenes
Gehäusematerial
Polycarbonat
Zubehör im Lieferumfang
Batterieladegerät, Gehäusenhaube, Objektivdeckel, Nackenbügel
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 85%
Display
Typ
7.6 cm (3") LCD-Display
Anzeigefunktionen
Helligkeitseinstellung anzeigen
Touchscreen
Ja
Display-Formfaktor
Faltbar
Display-Format
1.040.000 Pixel
Batterie
Details zur Lebensdauer von Batterien
Fotoaufnahmen - 295 Schüsse (bei 23°C) ¦ Fotoaufnahmen - 410 Schüsse (Stromsparmodus) ¦ Videoaufnahme - 1.33 Stunden (bei 23°C)
Batterietyp
Canon LP-E12 Lithium-Ionen - herstellerspezifisch
Details
1 x Canon LP-E12 Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Zoomobjektiv - 3X-Zoom - 15 - 45 mm - f/3.5-6.3 STM Canon EF-M
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild
24 - 72mm
Fokuseinstellung
Automatisch, manuell
Zoom-Einstellung
Manuell
Filtergröße
49 mm
Merkmale
Handbedienter Focus, Stepping Motor (STM)-Technologie
Max. Sichtwinkel
84.3 Grad
Min. Fokussierungsabstand
25 cm
Objektivbefestigungstyp
Canon EF-M
Objektivkonstruktion
9 Gruppen / 10 Elemente
Kamerablitz
Kamerablitz
Pop-up Blitz
Blitzeinstellungen
Einfüllmodus, Rear Curtain Sync, Slow Synchro, Auto-Modus, Blitz-AUS, Red-Eye Reduction
Funktionen
AF-Hilfslicht, Blitzkompensierung (+/-)
Leitzahl (m/ISO 100)
5
Rotaugen-Reduzierung
Ja
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Digitale Bildrotation, Histogramm-Display, AE-Schloss, AF-Sperre, FE-Schloss, Funktion zur Entfernung des Rote-Augen-Effekts, Ändern der Bildgröße, Sättigungseinstellung, Highlight-Ton-Priorität, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Dust Delete Data-System, Auto Lighting Optimiser, Seitenlichtkorrektur, Geräuschreduktion über lange Belastungen, Rauschunterdrückung mit hoher ISO-Geschwindigkeit, primärer Farbfilter, Korrektur der lateralen chromatischen Aberration, Diffraktionskorrektur
Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit
4 Bilder pro Sekunde, 6,1 Bilder pro Sekunde
Selbstauslöser Verzögerung
10 Sek., 2sec
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.82 cm
Tiefe
3.51 cm
Höhe
6.71 cm
Gewicht
266 g
Gewichtdetails
Nur Kameragehäuse: 266 g ¦ Kamera mit Batterie und Speicherkarte: 302 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 (Mini-USB, Typ B) ¦ HDMI (19-polig Micro-HDMI Typ D)
Zweites Objektivsystem
Typ
Telezoomobjektiv 55 - 200 mm - f/4.5-6.3 STM Canon EF-M
Fokuseinstellung
Automatisch, manuell
Funktionen
Internes Fokussystem, handbedienter Focus, Stepping Motor (STM)-Technologie
Filtergröße
52 mm
Brennweite gemäß 35-mm-Kamera
88 - 320mm
Min. Fokussierungsabstand
1 m
Objektivkonstruktion
11 Gruppen / 17 Elemente
Belichtung und Weißabgleich
Belichtungsbereich
EV 1-20 (ISO 100)
Filmempfindlichkeit
ISO Automatisch, ISO 100-25600
Max. Verschlussgeschwindigkeit
1/4000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit
30 Sek
Belichtungsmessung
Auswertend, Center-Weighted, Spot, partiell
Belichtungsfunktionen
Programm, Birne, automatisch, manuell, Aperturpriorität, Verschlußpriorität
Weißabgleich
Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Spezialeffekte
Neutral, Fischauge, Soft Focus, Originalgetreu, einfarbig, Querformat, Porträt, Miniature, Spielzeugkamera, Art Bold, SW grobkörnig, Aquarell, Standard, makellose Haut, Feines Detail
Belichtungsausgleich
±3 EV-Bereich, in 1/3 EV-Schritten
Voreinstellungen für Weißabgleich
Bewölkt, Wolframlicht, Flash, Tageslicht, Farbton, fluoreszierendes Licht (weiß)
X-sync
1/200 sec
Speicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
RAW 6000 x 4000 ¦ RAW 5328 x 4000 ¦ RAW 6000 x 3368 ¦ RAW 4000 x 4000 ¦ JPEG 6000 x 4000 ¦ JPEG 3984 x 2656 ¦ JPEG 2976 x 1984 ¦ JPEG 2400 x 1600 ¦ JPEG 5328 x 4000 ¦ JPEG 3552 x 2664 ¦ JPEG 2656 x 1992 ¦ JPEG 2112 x 1600 ¦ JPEG 6000 x 3368 ¦ JPEG 3984 x 2240 ¦ JPEG 2976 x 1680 ¦ JPEG 2400 x 1344 ¦ JPEG 4000 x 4000 ¦ JPEG 2656 x 2656 ¦ JPEG 1984 x 1984 ¦ JPEG 1600 x 1600
Videoaufnahme
H.264 - 1920 x 1080 v - 60 Bilder pro Sek. - 35Mbps ¦ H.264 - 1920 x 1080 v - 30 Bilder pro Sek. - 24Mbps ¦ H.264 - 1920 x 1080 v - 24 Bilder pro Sek. - 24Mbps ¦ H.264 - 1280 x 720 v - 60 Bilder pro Sek. - 16Mbps ¦ H.264 - 640 x 480 v - 30 Bilder pro Sek. - 3Mbps
Unterstützte Speicherkarten
SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDHC UHS-I-Speicherkarte, SDXC UHS-I-Speicherkarte
Speicherkartensteckplatz
SD card
Mikrofon
Mikrofonfunktionen
Windgeräusch-Reduzierung, Empfindlichkeitssteuerung
Betriebsart des Mikrofons
Stereo
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
pro Stück
€ 1,00*
ab € 617,10*
€ 631,68*
pro Stück
Frei Haus
ab € 626,35*
€ 667,03*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 629,84*
€ 673,91*
pro Stück
Frei Haus
ab € 662,27*
€ 676,44*
pro Packung
Frei Haus
ab € 705,52*
€ 746,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,68*
€ 751,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,10*
€ 734,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
9370A001AA
ab € 18,25*
Zubehör
Canon
6760B002AA
ab € 43,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.