Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP Color LaserJet Pro MFP M281fdn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1231-6E01-2AG
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     T6B81A#B19
EAN/GTIN:
     0190780299906
Suchbegriffe:
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
All-in-One-Laserdrucker
Color Laser Printer
Beeindrucken Sie mit qualitativ hochwertigem Farbdruck und hoher Produktivität. Profitieren Sie von der im Klassenvergleich schnellsten Geschwindigkeit beim beidseitigen Druck und bei der Ausgabe der ersten Seite. Scannen, kopieren und faxen. Verlassen Sie sich auf einfache Sicherheitslösungen und profitieren Sie von einfachem mobilen Drucken. Dynamic-Security-fähiger Drucker. Ausschließlich für die Verwendung mit Patronen mit Original HP Chip vorgesehen. Patronen mit Chips anderer Hersteller funktionieren möglicherweise nicht oder in Zukunft nicht mehr.
HP Color LaserJet Pro MFP M281fdn - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 21 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 21 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Laser - Farbe
Faxtyp
Normalpapier
Monatliche Kapazität (max.)
40000 Seiten
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
Display-Diagonale
6.86 cm (2.7")
Büromaschinen-Merkmale
Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Speicherung im Netzwerkordner, Instant-On-Technologie
Empfohlenes monatliches Volumen
150 - 2500 Seiten
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Speicher
Standardspeicher
256 MB
Max. unterstützter Speicher
256 MB
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 1400 Seiten ¦ 1 x Cartridge (Cyan) - bis zu 1300 Seiten ¦ 1 x Cartridge (Magenta) - bis zu 1300 Seiten ¦ 1 x Cartridge (Gelb) - bis zu 1300 Seiten
Kompatible Standards
FCC Klasse B bescheinigt, CISPR 22 Class B, CB, RSS-210, FCC CFR47 Part 68, R&TTE, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15, FCC CFR47 Part 15 C, TBR21, EN 60825-1, CECP, EN 61000-3-3:2008, CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, IEC 60825-1:2007, ICES-003 issue 5 Class B, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011, EN 62479:2010, EN55024:2010, EN 300 328, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-17 V2.2.1, IEC60950-1:2005+A1:2009, EN55022:2010 Class B, EN 62311:2008, IEC 62479:2010, ETSI ES203 201, IEC 62311:2007
Ausgabezeit erste Kopie s/w
11.3 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe
14 Sek.
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
342 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
8 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
1.2 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Geräuschpegel
50 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
42 cm
Tiefe
42.17 cm
Höhe
33.41 cm
Gewicht
18.7 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 21 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 21 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
99
Kopierfunktionen
Seitenanpassung, ID Card Copy
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 21 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 21 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen
PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF, PCLm, URF
Automatisches Duplexing
Ja
Bildverbesserungstechnologie
HP ImageREt 3600
Scannen
Farbtiefe
24-bit
Optische Auflösung
1200 x 1200 dpi
Scanelement
CIS
Graustufen Tiefe
8-bit
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Fotopapier, schweres Papier, leichtes Papier
Max. Vorlagenformat
Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
50 Blatt
Standardmedienkapazität
250 Blatt
Ausgabeablagekapazität
100 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
Mehrzweckfach - 1 Blatt ¦ Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m² ¦ ADF - 50 Blatt Größe: 102 x 152 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 75 g/m² ¦ Ausgabefach - 100 Blatt
Min. Vorlagenformat
102 x 152 mm
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 21 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 21 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO) ¦ Drucken: bis zu 12 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex ¦ Drucken: bis zu 12 Seiten/Min. (A4) - Farbe Duplex ¦ Kopieren: bis zu 21 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal ¦ Kopieren: bis zu 21 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal ¦ Kopieren: bis zu 12 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex ¦ Kopieren: bis zu 12 Seiten/Min. (A4) - Farbe Duplex ¦ Scannen: bis zu 26 Seiten/Min. (A4) ¦ Drucken: bis zu 38 Seiten/Min. (A5) - s/w
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 76 x 127 mm, 215.9 x 330.2 mm, 127 x 203.2 mm
Unterstützte Umschlagformate
US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
220 g/m²
Min. Mediengröße
76 x 127 mm
Mehrzweckeinzug Kapazität
1 Blatt
Faxgerät
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Faxauflösungen
203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi
Speicherkapazität gesamt
Bis zu 1300 Seiten
Fax über PC
Ja (nur senden)
Faxfunktionen
Funktionen
Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, Faxschutzeinrichtung, automatische Verkleinerung, Distinctive Ring Detection (DRD), Eingang von Anfragen
Schnellwahl
120 Rufnummer(n)
Rundsenden
119 Rufnummern
Zeitversetztes Senden
Ja
Verbindungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Betriebssystemunterstützung
UNIX, Sun Solaris 8, MS Windows XP SP3, Ubuntu Linux 8.10, Ubuntu Linux 9.04, MS Windows XP 64-bit Edition, SuSe Linux 10.3, HP-UX 11.0, Ubuntu Linux 9.10, Ubuntu Linux 10.04, MS Windows Server 2008 R2, Fedora 10, Fedora 9, Fedora 11, Fedora 12, Apple Mac OS X 10.7, Debian Linux 5.0, Red Hat Enterprise Linux 5, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, SuSe Linux 11.0, SuSe Linux 11.1, SuSe Linux 11.2, Debian Linux 5.0.1, Debian Linux 5.0.2, Debian Linux 5.0.3, Ubuntu Linux 11.10, Ubuntu Linux 12.04, Ubuntu Linux 8.04, Oracle Solaris 9, Apple Mac OS X 10.8, Windows 8, Windows 8 64-Bit, Fedora 17, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Android, iOS, Fedora 18, openSUSE 12.2, openSUSE 12.3, Ubuntu Linux 12.10, Linux Mint 13, Linux Mint 14, Apple Mac OS X 10.9, Windows 8.1 64-bit, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2003 R2 (32/64-Bit), MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Fedora 19, MS Windows Vista (32/64 Bit), MS Windows 7 (32/64 Bit), Linux 9.4, Linux 9.5, Ubuntu Linux 8.04.1, Ubuntu Linux 8.04.2, Ubuntu Linux 13.04, Linux Mint 15, Windows RT 8, Apple Mac OS X 10.10, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro 64-bit, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise 64-bit, Windows 8 Enterprise N, Windows 8 Enterprise N 64-bit, Ubuntu Linux 13.10, SuSe Linux 13.1, Boss 3.0, Boss 5.0, Ubuntu Linux 14.10, Debian Linux 7.x, Fedora 20, Linux Mint 16, Linux Mint 17, Ubuntu Linux 14.04, Debian Linux 6.0.x, Novell NetWare 6.5 SP8, Novell Open Enterprise Server 11 SP1, Novell Open Enterprise Server 2
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x USB host - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 ¦ 1 x Modem - RJ-11
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
49.8 cm
Transporttiefe
39.8 cm
Transporthöhe
53.2 cm
Transportgewicht
21.5 kg
Umweltschutzstandards
Kompatibel mit Blauem Engel
Ja
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Angebote (25)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
pro Stück
€ 3,51*
ab € 248,40*
€ 261,53*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 248,40*
€ 261,55*
pro Stück
Frei Haus
ab € 248,65*
€ 261,80*
pro Stück
Frei Haus
ab € 251,68*
€ 265,14*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 252,72*
€ 266,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,53*
€ 311,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,05*
€ 309,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,96*
€ 302,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,40*
€ 295,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.