Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly RealPresence Trio 8500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7264908
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     2200-66700-019
EAN/GTIN:
     0610807875451
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung
Mit RealPresence Trio hat Polycom die HD-Voice-Technologie noch weiter entwickelt, um eine hervorragende Sprachqualität und sogar die Wiedergabe von Multimedia-Inhalten besser als je zuvor zu ermöglichen. Jedoch ist selbst die beste Technologie nicht vor Hintergrundgeräuschen geschützt. Raschelndes Papier, das Tippen auf einer Tastatur oder Sirenen vor dem Fenster sind typische Störgeräusche in Meetings und lenken die Teilnehmer ab. Dank der exklusiven NoiseBlock-Technologie von Polycom wird RealPresence Trio bei Hintergrundgeräuschen automatisch stummgeschaltet, sodass Ihr Gespräch oberste Priorität hat. Darüber hinaus ermöglicht RealPresence Trio ein noch besseres Audioerlebnis, indem Sie ganz einfach Ihr eigenes Gerät mitbringen (BYOD, Bring your own device) und über kabelgebundene oder drahtlose Verbindungsmöglichkeiten für Mobiltelefone und Softclient-Audioanrufe auf Ihr eigenes virtuelles Ökosystem zugreifen können.
Poly RealPresence Trio 8500 - VoIP-Konferenztelefon - mit Bluetooth-Schnittstelle - dreiweg Anruffunktion - SDP
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Konferenztelefon
Integrierte Komponenten
Bluetooth-Schnittstelle
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Verbindungen
USB / USB Typ A, 4-polig ¦ USB / 5 pin Micro-USB Type B
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel - 7.6 m
Zubehör im Lieferumfang
Kabelband, Berührungsempfindliche Schicht
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
12.7 cm (5")
Bildschirmauflösung
1280 x 720 Pixel
Merkmale
Multi-Touch, Touchscreen
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Call Timer
Position des Wählers
Telefon
Konferenzfähig
Dreiweg
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP)
VoIP-Dienste
Skype
Anrufservices
Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
30.9 cm
Tiefe
35.6 cm
Höhe
7 cm
Gewicht
985 g
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TFTP, HTTP, HTTPS, SRTP, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), SNTP
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.729ab, G.711u, G.711a, iLBC, Siren, G.722.1, G.722.1c, Opus
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS)
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SDP
Kompatible Software
Microsoft Office 365
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), HD Voice, packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB)
Sicherheit
WPA, WEP, WPA2, IEEE 802.1X, TLS
Netzwerkmerkmale
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Class 4 PoE
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Konferenztelefon
Funktionen
Echo Cancellation, Acoustic Clarity-Technologie
Packungsinhalt
Konferenztelefonkonsole
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 603,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,17*
€ 814,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,73*
€ 801,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,46*
€ 782,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,40*
€ 764,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,83*
€ 718,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.