Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitel 612 v2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mitel 612d DECT-Telefon Schwarz, Silber
Mitel 612d DECT-Telefon Schwarz, Silber
Mitel 612d DECT-Telefon Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     C1006-7264776
Hersteller:
     Mitel
Herst.-Nr.:
     50006866
EAN/GTIN:
     7630013884071
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Mitel 612 v2 - Schnurloses Digitaltelefon - DECT\GAP
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Digitaltelefon
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / Sub-Mini-Phone 2,5 mm
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Standby-Zeit
Bis zu 120 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 720 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
5.1 cm (2")
Farbtiefe
16 Bit (65000 Farben)
Bildschirmauflösung
176 x 220 Pixel
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Eingebaute Uhr, Alarm, integrierter Kalender
Norm für schnurlose Telefone
DECT\GAP
Position des Wählers
Hörer
Lautstärkeregelung
Ja
Klingelzeichen
73
Beleuchtete Tastatur
Ja
Anzeigen
Batteriewarnanzeige, Out-Of-Range-Anzeige, Visuelle Klingel-Leuchtanzeige
Mehrstimmiger Klingelton
Ja
Anz. programmierbare Tasten
7
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
20
Speicher für Anruferkennung
30 Namen und Nummern
Kapazität des Telefonbuchs
200 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
4.9 cm
Tiefe
2.25 cm
Höhe
13.5 cm
Gewicht
127 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,28*
€ 156,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,03*
€ 154,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,10*
€ 142,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,77*
€ 134,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,53*
€ 119,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.