Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORO 2424


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7263672
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     380442
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Cellphone
Das Doro 2424 ist ein einfach zu bedienendes Mobiltelefon für alle, die ein Klappdesign bevorzugen, um versehentliche Anrufe zu vermeiden. Das Zusatzdisplay zeigt ohne Aufklappen des Handys die Uhrzeit und die Rufnummer des Anrufers an. Breit abgesetzte Tasten vereinfachen das Schreiben von Textnachrichten sowie die Eingabe von Rufnummern und für die Kamera gibt es eine eigene Taste. Zu den weiteren Merkmalen gehören Direktwahltasten für häufig genutzte Kontakte, eine integrierte Taschenlampe, eine Notruftaste und eine griffige Soft-Touch-Oberfläche.
DORO 2424 - Feature Phone - 320 x 240 Pixel - rear camera 3 MP - Silber, Graphite
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Klapp-Handy
Breite
52 mm
Tiefe
18.5 mm
Höhe
103 mm
Gewicht
92 g
Produkttyp
Feature Phone
Gehäusefarbe
Silber, Graphite
Integrierte Komponenten
UKW-Radio, LED-Taschenlampe
SAR-Wert
1,31 W/kg (Körper), 0,625 W/kg (Kopf)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ladeständer, Headset
Kennzeichnung
HAC (Hearing Aid Compatible)
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
800 mAh
Standby-Zeit
336 Stunden
Sprechzeit
240 Minuten
Laufzeitdetails
Sprechen: bis zu 240 min ¦ Bereitschaft: bis zu 336 Std.
Verbindungen
Anschlusstyp
Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
Anzeige
Diagonalabmessung
6.1 cm (2.4")
Bildschirmauflösung
320 x 240 Pixel
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
SOS-Taste, ICE-Funktion (In Case of Emergency)
Telefonfunktionen
Freisprechgerät, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Vibrationsalarm
Mobil
Technologie
GSM
Service Provider
Nicht angegeben
SIM-Kartentyp
Micro-SIM
Anzahl SIM-Karten
Eine SIM
Display (2.)
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
Bluetooth 3.0
Datenübertragung
GPRS
2G-Band
900 GSM, 1800 GSM
Nachrichtenvermittlung und Internet
Nachrichtendienste
SMS, MMS
Hauptkamera
Lichtquelle
LED-Blitz
Sensorauflösung
3 Megapixel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.